4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.21 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護 トラスコ品番758-3079 材質UV硬化型塗料 幅(mm)90 厚さ(mm)0.162 質量(g)720 長さ(m)30 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.315 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)8.8 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)