カテゴリ

  • テープ(12)
    • 安全保護テープ(1)
    • 養生テープ(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ダイヤテックス(1)
  • ニトムズ(1)
  • つくし工房(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • タカハラコーポレーション(2)
  • セキスイ(1)
  • マクセル(1)
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 38(2)
  • 50(7)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 500(2)
  • 1000(2)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(7)
  • 用途表示・安全用(1)
特長
  • はがせる
  • その他(1)
  • 両面(5)
  • 中粘着(3)
  • 反射(2)
  • 屋外使用可(5)
  • 弱粘着(14)
  • 強力(23)
  • 気密(3)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(23)
  • 耐候(14)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(15)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(3)
  • 蓄光反射(2)
  • 蛍光反射(2)
  • 防水(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.13(3)
  • 0.131(1)
  • 0.14(2)
  • 0.15(2)
  • 0.162(1)
  • 0.315(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
屋内
基材
  • その他(4)
  • ポリエチレン(8)
  • ポリプロピレン(1)
その他・ポリエチレン・ポリプロピレン
テープ長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 25(8)
  • 50(3)
3・5・25・50
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床 テープ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生テープ 強粘着 モノタロウ養生テープ 強粘着モノタロウ(57件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離
養生テープ 弱粘着 モノタロウ養生テープ 弱粘着モノタロウ(44件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
P-カットテープ No.4150 寺岡製作所P-カットテープ No.4150寺岡製作所(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離
養生テープ 床養生用 モノタロウ養生テープ 床養生用モノタロウ(34件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途床養生に最適主な用途床養生引張強度(N/10mm)12粘着タイプ弱粘着再剥離
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
769税込846
1巻
当日出荷から翌日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ床養生用テープ さくら色 厚み0.1mmニトムズ(5件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
フロアテープ(屋内床貼付用) つくし工房フロアテープ(屋内床貼付用)つくし工房
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
のり残りの少ない再剥離テープです。
主な用途表示・安全用特性はがせる
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)タカハラコーポレーション
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
床養生用フロアテープ マクセル床養生用フロアテープマクセル
499税込549
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11主な用途床養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)47巻戻し力(N/25mm)5.25粘着タイプ弱粘着再剥離
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WHダイヤテックス(26件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(18巻)
当日出荷から10日以内出荷
手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
スーパーカット養生用テープ #680 リンレイテープスーパーカット養生用テープ #680リンレイテープ(108件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら