こんなお得な商品も!
養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強粘着
再剥離可
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
色グリーン
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途一般養生用
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.04
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色緑
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)5
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。
再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。
強粘着
用途建築養生用
伸度(%)14
タック(ボールNo.)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.6
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]
引張強度(N/10mm)60.0
保持力(ズレmm)40℃/0.1
粘着タイプ強粘着
再剥離可
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11
主な用途床養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)47
巻戻し力(N/25mm)5.25
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
用途建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。
主な用途建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定
関連資料テクニカルレポート(0.4MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
1個(25m)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。
仕様塗料:無機ジンク系塗料
色緑
タイプ片面
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)50
主な用途塗装・養生用
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる
無包装タイプのため、パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません! 作業性もアップし環境にもやさしい! 基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。テープの流れ(縦)方向もカットできます。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
幅(mm)50
容量30巻
長さ(m)25
主な用途養生
粘着力(N/10mm)3.36
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途工作に
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.6
保持力(mm/15分)0.1
特性貼って剥がせる、文字が書ける
関連キーワード