カテゴリ

  • テープ(26)
    • 両面テープ一般用途用(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(1)
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(3)
  • ニチバン(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(1)
  • テサ (tesa)(8)
  • ホリコー(2)
  • ボンド商事(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 光洋化学(1)
  • オラフォル(ORAFOL)(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 20(2)
  • 25(7)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(14)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(12)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(4)
  • 0.094(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(3)
  • 0.17(1)
  • 0.175(2)
  • 0.2(3)
  • 0.22(2)
  • 0.23(1)
  • 0.30(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(12)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 両面
  • はがせる(11)
  • 中粘着(1)
  • 屋外使用可(15)
  • 弱粘着(4)
  • 強力(48)
  • 強粘着(1)
  • 手で切れる(2)
  • 柔軟(4)
  • 気密(16)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(10)
  • 耐候(15)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(5)
  • 耐熱(20)
  • 耐薬品(3)
  • 超強力(2)
  • 防水(31)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(7)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系
  • 色クリア(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(10)
クリア・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ 50mm」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)キレイカット両面テープWAKI(和気産業)
879税込967
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください) 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.23mm色 = 白接着材料 = アクリル接着強度 = 16.9 N/cm引張強度 = 38.3N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)
639税込703
1個
5日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = 白接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50mテサ (tesa)
759税込835
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = 白接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面 テサ (tesa)Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面テサ (tesa)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
幅 = 19mm厚さ = 1.15mm長さ = 50mバックの材質 = PEフォーム色 = 白接着強度 = 8 N/cm片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 10N/cmモデル番号 = 4952℃Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50mテサ (tesa)
489税込538
1個
4日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = クリア接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃
クリアテープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50mテサ (tesa)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50mテサ (tesa)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
バックの材質 = 合成ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定 光洋化学エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定光洋化学
46,980税込51,678
1箱(30巻)
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用基材フラットヤーンテープ長さ(m)25主な用途固定・仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着/強粘着、両面粘着タイプ強/弱粘着
多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
養生両面テープ (半透明) ホリコー養生両面テープ (半透明)ホリコー
1,288税込1,417
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなどテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/25mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
48,980税込53,878特価
1ケース(4巻)
当日出荷から3日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
オラボンド UHB両面テープ プライマーレス オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ プライマーレスオラフォル(ORAFOL)
2,398税込2,638
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
低VOC 両面テープ 寺岡製作所低VOC 両面テープ寺岡製作所
799税込879
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ寺岡製作所
439税込483
1巻
当日出荷から13日以内出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
強力布両面テープ ホリコー強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
両面テープ(強粘/強粘) 日本緑十字社両面テープ(強粘/強粘)日本緑十字社
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
材質PEクロス(ポリエチレン)粘着タイプ強粘(両面)主なワーク大面材、パーツ
両面テープNo.822 ニチバン両面テープNo.822ニチバン
77,980税込85,778
1ケース(60巻)ほか
23日以内出荷
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
12,980税込14,278
1箱(5巻)ほか
当日出荷から11日以内出荷
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
窓用強弱両面テープ TRUSCO窓用強弱両面テープTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工
52,980税込58,278
1箱(24巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら