3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に 厚さ(mm)0.14 質量(g)70 長さ(m)20 粘着タイプ両面
1巻
759 税込835
3日以内出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)