カテゴリ

  • テープ(4)
    • 電子・基板用テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • オラフォル(ORAFOL)(1)
  • SLDS(セルデス)(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途隙間用(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(1)
  • プラスチック(1)
  • 布系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 20(2)
10・11・20
特長
  • 両面
  • はがせる(4)
  • 中粘着(1)
  • 反射(2)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(26)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(8)
  • 絶縁(22)
  • 耐久(10)
  • 耐候(20)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(10)
  • 耐油(7)
  • 耐熱(16)
  • 耐薬品(7)
  • 蛍光反射(1)
  • 衝撃吸収(2)
  • 防水(18)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
グレー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粘着テープ 黒」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性アルミ箔粘着テープNo.791 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.791寺岡製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。ブラック材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープ SLDS(セルデス)気密・防水用・強粘着両面テープ SLDS(セルデス)スロープ固定用テープSLDS(セルデス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
幅(mm)100ブラック長さ(m)20基材ボリエチレンクロス粘着剤アクリル系主な用途気密・防水用特性強粘着両面
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープオラフォル(ORAFOL)
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら