6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。 トラスコ品番113-8829 材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー 質量(g)38 径(Φ)(適合)3/8B~1B テープ幅(mm)25 主な用途配管補修・補強用 テープ長さ(mm)600 特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
1組(1セット)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック) 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 質量(g)21 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
欠品中