4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)3 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外 特性屋外使用可
1個
979 税込1,077
当日出荷

屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ。「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。
材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤 透明 テープ幅(mm)50(25用) テープ長さ(m)10.2 厚さ(μm)約210 主な用途保護用 アズワン品番64-9310-21 特性摩耗性/耐候性/屋外使用可
1巻
9,598 税込10,558
7日以内出荷