カテゴリ

  • テープ(6)
    • 【テープ】養生テープ養生テープ(2)
    • 【テープ】表面保護材表面保護材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • セキスイ(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 1020(1)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • はがせる(47)
  • 両面(6)
  • 中粘着(8)
  • 弱粘着(30)
  • 強力(38)
  • 手で切れる(7)
  • 耐候(34)
  • 耐水(14)
  • 耐熱(22)
  • 耐薬品(11)
  • 特長をもっと見る
  • 10(1)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 用途
    保護用(1)
  • 用途
    塗装・養生用(4)
  • 0.055(1)
  • 0.08(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.31(1)
  • 1(1)
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(1)
  • アクリル系(1)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(1)
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 色
    ホワイト(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • オーダー・加工(1)

「養生」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
20(1)
25(1)
30(1)
50(3)
75(2)
100(2)
150(1)
200(1)
1020(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
養生用布テープ 寺岡製作所養生用布テープ寺岡製作所
289税込318
1巻ほか
翌日出荷から4日以内出荷
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。クリーム長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートクロス粘着剤ゴム系伸び(%)10主な用途養生用引張強度(N/25mm)183.9粘着力(N/25mm)8.34特性柔軟・屋外使用可総厚(mm)0.31テープタイプ手で切れる
フィットライトテープ 強粘着 セキスイフィットライトテープ 強粘着セキスイ(6件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R日東電工(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1巻
3日以内出荷
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用伸び(%)200主な用途表面保護用背面剤シリコーン系背面処理剤粘着力(N/20mm)1引張強度(N/20mm)50特性屋外使用可巻戻し力(N/20mm)0.2サービス分類オーダー・加工
コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HP3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
2,598税込2,858特価
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(28件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
床養生材特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら