こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11
主な用途床養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)47
巻戻し力(N/25mm)5.25
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
主な用途表面保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)50
厚さ(μm)基材:60
主な用途車用
粘着力(N/25mm)5.59
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比)
別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く)
日本製で低価格を実現。
プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。
ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)50
外径(Φmm)77
主な用途保護・養生用
粘着力(N/25mm)2.0
粘着タイプ弱粘着
保護・養生用マスカー
糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔
のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
種別太巻き
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
外径(Φmm)127
主な用途保護・養生用
粘着力(N/25mm)2.0
ピッチ(cm)ミシン目:10
粘着タイプ弱粘着
弱粘着タイプです。
ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途表面保護用
粘着力(N/25mm)1.1
粘着タイプ弱粘着
厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途アルミ基板バックラミネートなど
仕様糊面:片面
色茶
基材ポリエステル
テープ長さ(m)100
粘着剤シリコーン系
耐熱温度(℃)(30分)180
粘着力(N/25mm)5.39
テープ厚さ(μm)35
入数10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
基材厚さ(μm)25
種別太巻き
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
外径(Φmm)127
主な用途保護・養生用
粘着力(N/25mm)2.0
粘着タイプ弱粘着
関連キーワード