12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NO.9492 【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492 寺岡製作所 カスタマイズ可
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
10日以内出荷

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。 No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。 テープの流れ(縦)方向もカットできる。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用 一般養生用 建築・リフォーム作業用 伸び(%)22 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)1400 粘着力(N/25mm[gf])4.1[422] RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着力
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。
用途シーリング用 テープ厚さ(mm)0.098 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1箱(70巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープ エコノミー モノタロウ 定期注文
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。 主な用途養生 ボールタック8 粘着力(N/10mm)1.11-1.97 引張強度(N/10mm)22 粘着タイプ微粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 青(透明) 長さ(m)100 粘着力(N/25mm)1.2 粘着タイプ弱粘着
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m)50 厚さ(μm)基材:60 主な用途車用 粘着力(N/25mm)5.59 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用 基材フラットヤーン テープ長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性弱粘着/強粘着、両面 粘着タイプ強/弱粘着
1箱(30巻)ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別太巻き 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 外径(Φmm)127 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)2.0 粘着タイプ弱粘着
1セット(2巻)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 外径(Φmm)77 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)2.0 粘着タイプ弱粘着
1巻
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
種別太巻き 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 外径(Φmm)127 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)2.0 ピッチ(cm)ミシン目:10 粘着タイプ弱粘着
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)