4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)40 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐薬品、強力、耐久
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)