プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
使用温度範囲(℃)5~40
粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68
巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06
グリーン購入法適合
粘着タイプ強力
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)38.4
特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ強粘着力
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。
形状ロール状
使用温度範囲(℃)-20~60
剥離紙平面紙
引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
主な用途補修、補強、密閉
質量(g/巻)408
高さH×直径(mm×Φmm)102×102
アズワン品番65-1332-03
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
仕様筆記可
厚さ(mm)0.31
長さ(m)25
主な用途結束、固定
切断方法手切れ性良好
特性粘着力、強度、耐摩耗性
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)130.9
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥559
税込¥615
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~180
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。
トラスコ品番149-7881
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
質量(g)750
長さ(m)50
引張強度50N/10mm
耐熱温度(℃)95
特性強度、高い粘着力
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エンブレムなどの装着に。
自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用)
自動車の軽量なエンブレムなどの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
厚さ(mm)0.28
長さ(m)25
主な用途結束、固定
特性粘着力、強度、耐摩耗性
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)530
使用温度範囲-30~100℃
引張強度21N/10mm
引張強度(N/10mm)21
粘着タイプ強力
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4
メーカー従来品番Y-4920
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
主な用途固定
特性激強力・両面
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング
保温材の仮固定や目地シール・パッキング
長尺床材や人工芝の固定用
各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用
音響製品の防振用
質量(kg)1.2
裏面離けい紙
日本緑十字社品番268104
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1巻
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。
高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。
粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。
基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。
両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。
粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色黒
質量(g)21
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
欠品中
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に
材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙
主な用途固定
特性激強力・両面
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。
厚さ(mm)0.8
色グレー
長さ(m)11
使用温度範囲(℃)-30~200
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)38
剥離紙平面紙
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25
粘着タイプ両面/強力
関連キーワード
1
2
次へ