カテゴリ

  • テープ(4)
    • すべり止めテープ(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • テサ (tesa)(2)
テープ幅(mm)
  • 50(3)
  • 100(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(4)
テープ長さ(m)
  • 6(1)
  • 15.2(2)
  • 18(2)
特長
  • 強力
  • その他(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(19)
  • 耐候(17)
  • 耐水(34)
  • 耐油(30)
  • 耐滑性(1)
  • 耐薬品(16)
  • 蛍光反射(2)
  • 防水(1)
基材
  • 塩ビ(4)
塩ビ
用途
  • 用途滑り止め用(4)
滑り止め用
テープ厚さ(mm)
  • 0.22(2)
  • 0.7(1)
  • 1.185(1)
0.22・0.7・1.185
粘着剤
  • アクリル系(4)
アクリル系
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
イエロー・グレー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滑り止めテープ 屋外用」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチスリップテープ(高耐久) テサ (tesa)アンチスリップテープ(高耐久)テサ (tesa)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
アンチスリップテープ テサ (tesa)アンチスリップテープテサ (tesa)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら