強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に
材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/mm)4.3N/10mm
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.093
伸び(%)6
引張強度(N/cm)32.8
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。
強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。
仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能
トラスコ品番351-8884
質量(g)407
引張強度60N/10mm
主な用途養生用、梱包用
粘着タイプ強粘着
再生材使用使用
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプツヤあり
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様手で切断可能
トラスコ品番324-4253
質量(g)500
使用温度範囲0~120℃
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
1巻
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定
材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ
主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密・強力
1ケース(5巻)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様ツヤなし
タイプツヤなし
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100
質量(g)約28
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)9
主な用途掲示用
特性強力
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25
粘着タイプ両面/強力
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
伸び(%)134
主な用途表示・安全用
粘着力(N/20mm)13
引張強度(N/20mm)180(横方向)
粘着タイプ強粘着
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-26
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-27
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
関連キーワード