7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。 特性柔軟性 再生材使用使用
1ケース(12巻)
64,980 税込71,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/25mm)257.5 引張強度(N/10mm)103 粘着力(N/25mm)22.5 特性導電性、防食性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。 粘着力(g/25mm)4500 アズワン品番64-8437-48 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)34 特性耐水性、柔軟性
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光洋化学カットエースMN
RoHS
手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
用途気密・防水に。 クリア タイプ片面 テープ長さ(m)25 主な用途気密・防水に 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐久性
1箱(18巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)