トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。
室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。
手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。
耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。
サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。
従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)
材質基材:PET/PE織布
特性耐久性、気密、防水、手切れ性
関連キーワード