柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
色白色半透明
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
基材フッ素樹脂(PTFE)
引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)
粘着剤シリコーン系
粘着力3N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途耐熱結束
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.04
長さ(m)5
特性電気絶縁性
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。
トラスコ品番623-3181
幅(mm)25
厚さ(mm)0.06
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~180
基材フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤耐熱アクリル系
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/25mm)90
引張強度(N/10mm)36
粘着力(N/25mm)4.6
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-38
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7498
アズワン品番64-7269-27
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-13
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-50
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-25
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-19
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-19
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-13
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
帯電防止処理を施した粘着テープ
用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に
エスコ品番EA944VN-50
材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
最高使用温度(℃)200
表面抵抗10^8Ω以下
引張強度(N/25mm)730
粘着力(N/25mm)13(180度はく離)
特性帯電防止
総厚(mm)0.18
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7510
アズワン品番64-7269-28
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7505
アズワン品番64-7269-37
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7500
アズワン品番64-7269-34
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.05
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7502
アズワン品番64-7269-26
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ