カテゴリ

  • テープ(22)
    • マスキングテープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(1)
  • 寺岡製作所(8)
  • 中興化成工業(6)
  • エスコ(4)
  • 日東電工アメリカ(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(4)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 34(1)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 50(8)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(8)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 50(1)
  • 55(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.012(1)
  • 0.025(2)
  • 0.035(1)
  • 0.05(4)
  • 0.06(1)
  • 0.066(1)
  • 0.07(1)
  • 0.074(1)
  • 0.075(1)
  • 0.08(7)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(6)
  • 0.13(3)
  • 0.18(2)
  • 0.23(1)
特長
  • 絶縁
  • はがせる(24)
  • 中粘着(1)
  • 弱粘着(5)
  • 強力(15)
  • 手で切れる(5)
  • 柔軟(15)
  • 気密(1)
  • 耐久(14)
  • 耐候(19)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(10)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(79)
  • 耐薬品(38)
  • 防水(1)
基材
  • その他(5)
  • アルミ箔(6)
  • フッ素樹脂(5)
  • ポリイミド(4)
その他・アルミ箔・フッ素樹脂・ポリイミド
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(4)
アクリル系・シリコーン系
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスキング テープ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
クレープテープ 寺岡製作所クレープテープ寺岡製作所
45,980税込50,578
1箱(60巻)
翌日出荷から7日以内出荷
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18クリーム長さ(m)50伸び(%)11引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
3,198税込3,518
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25寺岡製作所
3,500税込3,850
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.07長さ(m)30基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)7引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50寺岡製作所
3,000税込3,300
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.08長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)10引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm)6.13RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン(R)テープ 日東電工アメリカカプトン(R)テープ日東電工アメリカ
8,198税込9,018
1巻
当日出荷から翌日出荷
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定3M(スリーエム)
2,195税込2,415
1巻
3日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
50mmx55m アルミ箔テープ エスコ50mmx55m アルミ箔テープエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-50材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
25mmx55m アルミ箔テープ エスコ25mmx55m アルミ箔テープエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-25材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
19mmx55m アルミ箔テープ エスコ19mmx55m アルミ箔テープエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
12mmx55m アルミ箔テープ エスコ12mmx55m アルミ箔テープエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-12材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M中興化成工業
32,980税込36,278
1ケース(5巻)
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M中興化成工業
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M中興化成工業
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業帯電防止フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4253M(スリーエム)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら