2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護 トラスコ品番758-3079 材質UV硬化型塗料 幅(mm)90 厚さ(mm)0.162 質量(g)720 長さ(m)30 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)