37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)7.64 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1 剥離紙あり 特性耐摩耗性
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久ラインテープ 日本緑十字社 動画あり
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。 仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ 厚さ(mm)1 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 取付け方法貼付タイプ
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社 動画あり
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。 表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。 離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1 特性耐摩耗
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm)50 基材半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 使用場所屋内 特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)40 特性耐久性
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。 トラスコ品番113-8829 材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー 質量(g)38 径(Φ)(適合)3/8B~1B テープ幅(mm)25 主な用途配管補修・補強用 テープ長さ(mm)600 特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
1組(1セット)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープ
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン) 主な用途表示・安全用 テープ厚さ(μm)142±5 特性高強度
1袋(10巻)ほか
8,078 税込8,886
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。 質量(g)8 テープ長さ(mm)1020
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。 引張強度(N/25mm)392 特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1巻ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。 主な用途養生用
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。 質量(g)200 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久ラインテープ アズワン 動画あり
耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック 取付方式テープ 特性耐久
1個
7,140 税込7,854
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーキッドラインテープ美
エコ商品
傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに 主な用途表示・安全用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐薬品、耐久性
1巻
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニチバン再生PET布粘着テープ No.151
エコ商品
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。 無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。 「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包 タック(ボールNo.)32 伸び(%)7 保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重) 粘着力(N/10mm)4.65 引張強度(N/10mm)46.1 粘着力(N/25mm)11.63 巻戻し力(N/25mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 再生材使用使用
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途結束、固定 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 動画あり
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用) 主な用途区分け・表示 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)90 特性耐久
1巻ほか
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 質量(g)400 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに 砥粒種類鉱物粒子 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)115
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム 床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途表示・安全用
1箱(6巻)ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい所など 関連製品 長さ(mm)125 幅(mm)125 厚さ(mm)0.8 質量(g)93
1セット(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%)154 耐熱温度(℃)常温 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.17 引張強度(N/10mm)74.5 特性耐水性、耐久性
1ケース(100巻)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セーフラン安全用品高耐久反射ラインテープ
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
1巻
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に 材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.175 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
2,079 税込2,287
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
2,970 税込3,267
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
3,267 税込3,594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 仕様切断にはカッターが必要 質量(kg)1.4
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.315 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)8.8 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)