8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久ラインテープ アズワン 動画あり
耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック 取付方式テープ 特性耐久
1個
7,140 税込7,854
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に 材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.175 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。 材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン 質量(g)290 主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に 粘着力(N/10mm)6.5 引張強度(N/10mm)92.5 特性耐久性、はがせる
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 使用場所屋内外
1箱(8巻)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に トラスコ品番524-3949 幅(mm)50 厚さ(mm)0.175 長さ(m)20 基材PET/PPフィルム 粘着剤合成ゴム系 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)175 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐摩耗性
1巻
6,898 税込7,588
翌日出荷