様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
主なワーク大面材、パーツ
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
トラスコ品番391-5069
質量(g)94
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け
幅(mm)20
厚さ(mm)0.75
長さ(m)10
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤アクリル樹脂系
主な用途多用途
特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け
幅(mm)20
厚さ(mm)0.45
色ホワイト
長さ(m)8
基材特殊発泡体
主な用途接着剤
特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。
しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)428
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用
厚さ(mm)1
長さ(m)10
粘着力(N/mm)【ステンレス】6.85/10、【ポリエチレン】3.50/10、【せん断】90/25(60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定
引張強度(N/10mm)-
主なワーク大面材、パーツ
高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.03
引張強度(N/10mm)-
主なワーク大面材、パーツ
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
伸び(%)351
引張強度(N/25mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)158
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様両面タイプ
トラスコ品番376-2831
質量(g)400
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐熱性に優れます。
高温耐熱性
柔軟性
シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用
シリコーンゴムの固定
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)196.1
適合用途耐熱
被着材の素材シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。
シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
幅(mm)615
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
接着力(N/cm)4.5
特性耐熱性、耐候性
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥489,800
税込¥538,780
33日以内出荷
柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2892
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1
色ブラック
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-30~100
特性耐候性、振動吸収性
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)40
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、両面タイプ
トラスコ品番322-6816
質量(g)360
保持力(mm)0.5
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。
両面テープと違い、のり残りが起きません。
貼り直しや位置の変更も自由自在です。
汚れによって吸着力が低下した時は、水拭きにより吸着力が復活します。
貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。
用途室名札や取り外しが頻繁にあるものに
主なワーク大面材、パーツ
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)2
使用可能温度範囲-30~200℃
テープ長さ(mm)140
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
耐候性、保持力に優れています。
基材強度が強く、耐熱性があります。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。
金属銘板固定。
フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番322-6859
質量(g)103
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。
1.高い耐候性とシール性。
2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)10~150
長さ(m)32.9
密度(g/cm3)0.59
T型剥離強度(N/mm)2.6
剥離紙あり、0.12mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90
90度方向剥離力(N/cm)46
引張接着力(N/cm2)62
サービス分類オーダー・加工
両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。
主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
特性接着性、耐久性、耐候性
1個(20m)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
厚さ厚手
剥離紙シリコーン処理紙
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600
保持力(mm)168(せん断)
引張強度(N/cm2)120
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
関連キーワード
1
2
次へ