トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
仕様手で切断可能
質量(g)190
タイプ片面
使用温度範囲-10~100℃
伸度(%)3
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/25mm)170
引張強度(N/50mm)351±49
剥離紙なし
展開力(N/25mm)1
光沢あり
特性耐候性
粘着タイプ強力
柔軟性があり、被着体の段差/凹凸にも追従します。テープ貼付部分の通気性も十分確保できます。メッシュタイプでも手で切れ、作業性も向上。アクリル系の強粘着、長期耐候性があります。 (JIS-A6930にて50年相当)
用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に。
色白
タイプ両面
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
粘着剤アクリル
主な用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に
粘着力(N/25mm)25
剥離紙有
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、通気性、強粘着、耐候性
1箱(20巻)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。
各種防草シートに強力に接着。
特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。
粘着力(g/25mm)4500
アズワン品番64-8437-48
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード