こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)50.06
耐熱温度(℃)-100~260
引張強度(N/mm2)9.83
特性耐寒/耐熱
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様手で切断可能
トラスコ品番292-5168
質量(g)240
使用温度範囲-100~230℃
JIS規格K6885
質量(g/巻)24
引張強度(N/10mm)9
特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
破断伸度(%)5
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm)55
引張強度(N)55/cm
特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード