カテゴリ

  • テープ(11)
    • ビニールテープ(11)
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)(1)
  • 日東電工(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ニトムズ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ストロングホールド(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 19(10)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 38(3)
  • 50(3)
  • 50.8(1)
  • 100(1)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(10)
特長
  • 耐寒
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(7)
  • 柔軟(1)
  • 気密(2)
  • 絶縁(37)
  • 耐久(7)
  • 耐候(6)
  • 耐水(4)
  • 耐油(5)
  • 耐湿(2)
  • 耐熱(14)
  • 耐薬品(9)
  • 防水(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(2)
  • 0.2(8)
  • 0.21(1)
テープ長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(10)
  • 33(1)
10・20・33
基材
  • 塩ビ(11)
塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(11)
ゴム系
  • 色ブラック(11)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶縁テープ 黒」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレードストロングホールド
969税込1,066
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ 日東電工ベースマテリアルビニールテープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
電気絶縁用ビニールテープ テサ (tesa)電気絶縁用ビニールテープテサ (tesa)(33件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー33+3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から66日以内出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ20mTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ10mTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズビニルテープ No.21 幅広ニトムズ(22件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
ビニルテープ No.21 ニトムズビニルテープ No.21ニトムズ(102件のレビュー)
76税込84
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら