33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被着体や接合材が-5℃でも接着できます。 振動吸水性・耐水性に優れ、高いシール効果と接合が同時に得られます。 柔軟で弾力性に富み、接合部の変形に追従します。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00 伸び(%)13 主な用途養生用 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A 主な用途補修用 特性耐水性 粘着タイプ超強力
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系 質量(g)130 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力 関連資料(2.63MB)
1本
829 税込912
当日出荷

養生テープ 強粘着 モノタロウ 動画あり
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。 手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.78 引張強度(N/10mm)53.3 粘着タイプ強粘着 再剥離
1箱(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 動画あり
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Denka(デンカ)ダクト用アルミテープ
エコ商品
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用 粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐水・耐寒 総厚(mm)0.08
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。 トラスコ品番473-0020 幅(mm)48 厚さ(mm)0.225 質量(g)175 長さ(m)10 引張強度(N/10mm)46 特性耐水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 粘着力(N/mm)14.0/10 特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺岡製作所発泡体両面テープ
エコ商品
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10 規格JIS Z 1541 1種1号適合品 伸び(%)351 引張強度(N/25mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。 粘着力(N/10mm)4.70 引張強度(N/10mm)31.4 特性耐熱性、耐水性、耐候性 粘着タイプ高接着力
1ケース(30巻)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 測定温度(℃)2.0(80/変化量) 粘着力(N/10mm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品 基材アクリルフォーム 伸び(%)351 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 引張強度(N/25mm)23 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,798 税込1,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.56 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.08 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10巻)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に タイプ小巻、耐水タイプ 耐荷重(g)270(15×30mmあたり) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など 主なワーク大面材、パーツ グリーンマーク認定
1個
499 税込549
当日出荷