1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンレイテープ透明すべり止めテープ#710K
RoHS
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 使用場所屋内外
1箱(8巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)