管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。
仕様切断にはカッターが必要
幅(mm)100
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-40~100
主な用途補修・補強用
引張強度(MPa)5/10cm
特性耐熱性
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
幅(mm)50
長さ(cm)127
硬化時間(分)20
主な用途補修用
特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979
税込¥1,077
当日出荷
関連キーワード