26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 動画あり
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等) 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1箱(16巻)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。 引張強度(N/10mm)20 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)382.5 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)340.2 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。 透明 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.085 主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定 粘着力(N/25mm)9.81 特性耐熱性、再剥離性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。 適合用途耐熱、極薄、再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4390 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム) 剥離紙片面特殊処理フィルム 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
6,689 税込7,358
5日以内出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-56 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-57 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-59 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。 基材ポリエステルフィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)8.58 取得規格UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性
1巻
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 白色半透明 テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ! 特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ! 戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。 ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)93 引張強度(N/25mm)212.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等 仕様セパレーター:無、糊面:片面 クリア 基材ポリイミド テープ長さ(m)33 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)200 主な用途仮止め 粘着力(N/25mm)7.84 入数10巻/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 基材厚さ(μm)25 総厚(μm)65
1箱(10巻)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等 仕様セパレーター:無、糊面:片面 クリア 基材ポリイミド テープ長さ(m)33 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)200 主な用途仮止め 粘着力(N/25mm)6.57 入数10巻/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 基材厚さ(μm)25 総厚(μm)65
1箱(10巻)
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パックウェル表面保護フィルム
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)