カテゴリ

  • テープ(15)
    • 補修・シーリングテープ(1)
    • 両面テープ(3)
    • 電子・基板用テープ(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 日東電工(1)
  • 寺岡製作所(7)
  • タカチ電機工業(2)
  • コクゴ(1)
  • マクセル(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(4)
  • 0.08(2)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.191(1)
  • 0.25(1)
  • その他(1)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(5)
  • 25.4(1)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 100(1)
  • 200(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途電気・電子用(3)
特長
  • 耐熱
  • はがせる(12)
  • 両面(23)
  • 屋外使用可(3)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(22)
  • 手で切れる(2)
  • 柔軟(1)
  • 気密(4)
  • 絶縁(5)
  • 耐久(2)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(3)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(3)
  • 透明(2)
  • 防水(3)
基材
  • その他(3)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリイミド(1)
  • 紙系(5)
その他・グラスファイバー・ポリイミド・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 33(2)
  • 50(6)
  • 100(1)
0.3・18・20・33・50・100
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
ブラウン・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定テープ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ タカチ電機工業壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズタカチ電機工業
299税込329
1袋(5枚)
翌々日出荷
耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
クレープテープ 寺岡製作所クレープテープ寺岡製作所
45,980税込50,578
1箱(60巻)
7日以内出荷から8日以内出荷
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18クリーム長さ(m)50伸び(%)11引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズ タカチ電機工業壁貼付固定用両面テープ DSTシリーズタカチ電機工業
289税込318
1袋(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
25,980税込28,578
1巻
10日以内出荷
セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
PTFEシールテープ コクゴPTFEシールテープコクゴ
10,980税込12,078
1巻(50m)
当日出荷
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして繊維系断熱材の防塵テープとして糊残りのない電気絶縁テープとして耐食性を付与するテープとしてダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7寺岡製作所
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)16引張強度(N/25mm)588.4粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から11日以内出荷
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2寺岡製作所
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から9日以内出荷
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
予約販売
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
耐熱基材なし両面テープ No.5081 マクセル耐熱基材なし両面テープ No.5081マクセル
139,800税込153,780
1ケース(12巻)
31日以内出荷
基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら