19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-22 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-21 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
8,250 税込9,075
当日出荷

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト エスコ品番EA944MH-18 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.089 伸び(%)5 引張強度(N/cm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンレイテープマスキング用 和紙粘着テープ
エコ商品
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.087 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーキッドラインテープ美
エコ商品
傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに 主な用途表示・安全用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐薬品、耐久性
1巻
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)40 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐薬品、強力、耐久
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで記入できます。酸・アルカリに強く、また粘着力も優れています。
種別1/2"×33m 主な用途表示・安全用 特性耐薬品
1袋
5,390 税込5,929
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
2,079 税込2,287
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
2,970 税込3,267
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
3,267 税込3,594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-47 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-46 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
22,200 税込24,420
当日出荷

キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
仕様不燃材認定商品・プラスチック芯 主な用途表示・安全用 裏面離けい紙
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10巻)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)