柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
色白色半透明
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
基材フッ素樹脂(PTFE)
引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)
粘着剤シリコーン系
粘着力3N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途耐熱結束
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂フィルムに耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したテープです。耐熱性・耐薬品性・絶縁性などの様々な性質を持つため広い用途に使用できます。
用途マスキングや補強など
長さ(m)10
特性耐熱性、耐薬品性、絶縁性
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。
トラスコ品番149-8106
材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
質量(g)82
長さ(m)4
使用温度範囲-60~250℃
引張強度98N/10mm
主な用途断熱材、摺動補助
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)95
引張強度(N/10mm)38
粘着力(N/25mm)10
切断方法カッターが必要
特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。
仕様難燃性(UL510)
色淡茶色
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-38
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-50
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-25
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-19
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-13
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-19
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-13
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面
厚さ(mm)0.13
長さ(m)【単長】10
使用温度範囲(℃)-20-200
基材架橋PTFEフィルム
粘着剤シリコーン系
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)(対SUS板)5
動摩擦係数0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性
関連資料(0.43MB)
伸び3
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
長さ(m)10
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
色ベージュ
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)
粘着力4N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ