様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
主なワーク大面材、パーツ
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
色クリア
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
支持体のないシリコン接着剤による両面接着テープです。
特に、過酷な温度条件に対応できるように開発された製品で、使用温度範囲は-185~260℃と広範囲に適用します。
また、耐化学薬品性に優れ、表面エネルギーが低い物質に対する接着にも強みを発揮するので、用途も多様です。
シリコン接着剤は透明なポリエステルライナーで保護され、品質維持とともに作業性の良さを高めています。
用途エレクトロニクス、航空宇宙、自動車およびその他の過酷な環境条件の用途に適します。
又、金属、シリコンスポンジおよびほとんどのプラスチック製品やポリエチレン、ポリプロピレンなどの表面エネルギーが低い物質にも、優れた接着力を発揮します。
使用温度範囲(℃)-185~+260
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)218.2
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-56
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-57
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-59
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。
色透明
テープ長さ(m)12
粘着剤アクリル系シーリング材
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
色白色半透明
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
基材フッ素樹脂(PTFE)
引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)
粘着剤シリコーン系
粘着力3N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途耐熱結束
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.162
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護
トラスコ品番758-3079
材質UV硬化型塗料
幅(mm)90
厚さ(mm)0.162
質量(g)720
長さ(m)30
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
1巻
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)200
内径(Φmm)紙芯:76
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強靭性・電気特性・耐薬品性
関連キーワード