15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用 仕様巻芯1インチ 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)35.7 粘着タイプ弱粘着
1パック(2巻)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。 テープ厚さ(mm)0.08 粘着力(N/20mm)0.6
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/20mm)5.48
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.089 伸び(%)5 引張強度(N/cm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンレイテープマスキング用 和紙粘着テープ
エコ商品
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.087 伸び(%)9 引張強度(N/cm)30.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 2017
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。 ◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(100巻)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。 特性耐熱、難燃性、耐薬品性
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。 厚さ(mm)0.07 褐色 長さ(m)33 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 特性耐熱、耐薬品
1巻
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護 引張強度46N/10mm 主な用途電気・電子用 特性難燃性・耐薬品性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)