バッファーコート10セット太洋塗料¥119,800税込¥131,780
1缶(20kg)
6日以内出荷
下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水種別溶剤系種類うすめ液:バッファーコートシンナー乾燥時間(分)30(20度)主成分2液シリコン主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(kg/m2)0.5