5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床 とうめい 主な用途プラスチック 危険等級 アズワン品番64-1162-24 使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 特性密着性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.7枚 乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。 容量(mL)100 高さ(mm)104 質量(g)138 タイプうすめ液不要タイプ 乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60 主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ 標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方 主な用途金属・コンクリート・プラスチック 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性反射 径(mm)51
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
ベージュ 塗布面積(m2)約18/5ガロン 適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等 粘度(mPa・s)400±100 比重1.35 密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm) 固形分約73% 温度(℃)15~43(乾燥) 乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります 保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください) 主な用途船舶 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性騒音軽減
1缶(3.78L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

サーフェイサーとプライマーの2役を1本でこなす便利な下地仕上げスプレーです。 プラモデルのパテ盛り改造後などの修正仕上げに、また暗い成形品のパーツにあらかじめ吹きつけて発色の良い塗装を約束します。 さらに金属面への密着も良く、メタルモデルの下地として塗料のはがれをおさえます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、デザイン用、各種プラスチック、金属、木の塗装用 主成分合成樹脂、顔料、有機溶剤、DME LPG 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
569 税込626
当日出荷

アルミ挽物やエッチングパーツ、そしてダイキャストパーツやプレス部品など、プラスチックモデルの質感や強度を高める金属パーツ。 これら金属パーツの下地処理に便利な、缶スプレータイプのプライマーです。塗装前の金属パーツ表面にあらかじめ塗布。 上塗りする塗料の食いつきが良くなり塗膜のはがれを防止します。 色は透明、プラスチックを溶かしませんので、金属パーツをモデルに組み込んだ状態で吹き付けられます。
用途ダイキャストモデル、金属塗装用 特性プライマー 透明 主な用途金属、アルミ、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
487 税込536
当日出荷