カテゴリ

  • 塗料(10)
    • ニス(7)
    • ツヤだし(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 和信ペイント(5)
  • アサヒペン(1)
  • セメダイン(1)
  • 大阪ガスケミカル(1)
  • Kansai(1)
  • 大谷塗料(1)
  • シッケンズ(1)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(5)
主な用途
  • 屋内木部(5)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(2)
水性or油性
  • 水性(2)
特性
  • その他
  • さび止め(7)
  • ツヤ出し(37)
  • ツヤ消し(24)
  • 夜光・蛍光(5)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(55)
  • 耐候(22)
  • 耐熱・難燃(5)
  • 耐薬品(5)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 耐食・防腐(8)
  • 速乾(73)
  • 防カビ(8)
  • 防水・耐水(28)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(3)
屋内・屋外
主成分
  • その他(1)
  • ウレタン(1)
その他・ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニス」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ニススプレー アサヒペン水性ニススプレーアサヒペン
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー和信ペイント
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
水性キシラデコールウッドコートS Kansai水性キシラデコールウッドコートSKansai(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(0.7L)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
特殊な塗膜で木材を保護します。 優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 古い木材でも明るく仕上げることができます。 半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりとなります。
用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など危険物の類別非危険物
セトールBLユニトップ (水性) シッケンズセトールBLユニトップ (水性)シッケンズ
9,998税込10,998
1缶(2.5L)
5日以内出荷
木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。 比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。 中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。 セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど003 クリアー主な用途屋内用クリアー種別水性比重1.03塗布方法刷毛乾燥時間(時間)5使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
水性VATONトップクリヤー 大谷塗料水性VATONトップクリヤー大谷塗料(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
乾燥時間(時間)16以上危険物の類別非危険物特性水性標準塗布量(g/m2)70~80
コンパウンド 和信ペイントコンパウンド和信ペイント(4件のレビュー)
829税込912
1箱(60g)
当日出荷
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
水性サンディングシーラー 和信ペイント水性サンディングシーラー和信ペイント(9件のレビュー)
999税込1,099
1本(130mL)ほか
当日出荷
肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途屋内木部、鏡乾燥時間(時間)約2(20℃)危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(63件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(130mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
木部補修用 木工パテA セメダイン木部補修用 木工パテAセメダイン(28件のレビュー)
479税込527
1本(50mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
キシラデコールインテリアファイントップコート 大阪ガスケミカルキシラデコールインテリアファイントップコート大阪ガスケミカル
8,998税込9,898
1缶(3.5kg)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。 微臭のため、室内の塗装に最適です。 耐光性に優れます。 ツヤ有り・半ツヤ・ツヤ消しの3種類です。
用途屋内木部用。 窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。主な用途屋内木部使用場所屋内用塗布方法ハケで2回塗りRoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート乾燥時間3~4時間、(塗り重ね)1~2時間
紙用ニス特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら