34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXゴールド(速硬化) セメダイン 動画あり
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(10mL)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着 危険物の性状非水溶性 被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
1本(170g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804) 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤
プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 特性瞬間、強力 危険物の性状非水溶性
1セット(5g×5本)
4,298 税込4,728
当日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)10 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性低粘度 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン 動画あり
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、多用途 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド接着剤4090
様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
用途金属、プラスチック、ゴム。 長さ(mm)8 幅(mm)30 (主剤/硬化剤)グレー 容量(mL)50 高さ(mm)3 使用温度範囲(℃)150 容量(g)50 可使時間(分)(23℃)4~6 主な用途金属、プラスチック、ゴム 粘度(mPa・s)ジェル状 危険等級 固着時間(分)(23℃)4~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動 危険物の性状非水溶性
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め 主な用途金属 特性耐衝撃性 タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
869 税込956
当日出荷

一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器 特性耐衝撃性 トラスコ品番378-3987 透明 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(3g)
219 税込241
当日出荷

セメダイン電気部品用接着剤 UT100B
エコ商品
各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。 UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。 無溶剤で、一液常温硬化タイプです。 高物性(高強度、高伸び)です。 耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。 接点障害の対策品です。
用途電気電子部品の接着、シール。 各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。 トラスコ品番113-9284 ブラック 容量(mL)125 質量(g)165 タイプチューブ 主成分反応性特殊ポリマー 主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属 指触乾燥時間(分)30 粘度(Pa・s)200 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性 被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)30 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性中粘度 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。 無色透明 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)30 粘度(mPa・s)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性中粘度 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 粘度(mPa・s)3 セットタイム(秒)5 無色透明 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性低粘度 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×10本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器 付属品極細ノズル、乾燥剤 透明 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、多用途 関連資料接着剤を選ぶ早見表 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
898 税込988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 セットタイム(秒)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性低粘度 危険物の性状非水溶性
1箱(20本)
29,980 税込32,978
30日以内出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 特性高粘度 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)75 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量46.72mL 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 セットタイム(秒)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤で、粘度の高いゼリー状タイプです。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゼリー状 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

パワーエース強力瞬間接着剤 低白化・低粘度
エコ商品
低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。 無色透明 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 特性低白化 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
819 税込901
当日出荷

多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン 動画あり
⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。 耐熱温度(℃)-40~120 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途金属、プラスチック、ゴム 特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%) 透明 主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1セット(13g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性中粘度 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高粘度 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×20本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

生物由来の資源を接着剤に50%配合の、バイオマスマーク認定商品です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい。 タレにくく、垂直面に使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面も接着できます。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 乳白色 成分変成シリコーン樹脂(37%)、バイオマス炭酸カルシウム(50%)、その他添加剤(13%) 耐熱温度(℃)-40~120 主なワークパーツ 付属品ヘラ 仕様【動きづらくなる時間】約1時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約2.5時間(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性バイオマスマーク認定商品、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(20mL)ほか
639 税込703
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)60 粘度(mPa・s)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性中粘度 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3)1.25 粘度(Pa・s)380 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性粘着剤 BBX セメダイン 動画あり
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 耐熱温度(℃)150 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 動画あり
しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなど倒れやすいもの・ズレやすいものを固定して生活を快適に。防犯対策として、センサーライト・スマートドアホンなど防犯グッズの一時固定に。宅配ボックス・グレーチングなど屋外用品の盗難抑制に。揺れ、風による転倒対策として、室外機・ワレモノなどの固定に。長期停電時、ポータブルソーラーパネルの転倒抑制にも。 付属品保管用キャップ クリア 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性はがせる 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
1個(17g)ほか
698 税込768
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ 成分有機酸、分解促進剤、安定化剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 トラスコ品番447-5160 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)135 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)150 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 不揮発分94 密度(g/cm3)0.97 粘度(Pa・s)26 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.135L 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(135mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。 仕様溶媒:水 主成分エマルジョン 比重(硬化前)1.04 主な用途外壁、屋上 不揮発分40% 指触乾燥時間(分)120 硬さ(デュロメータA)42 密度(硬化後)1.09 外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア 粘度(Pa・s)7 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 性状硬化後:シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性希釈が容易で作業性が良い
1缶ほか
9,798 税込10,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)