水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
容量(L)12.5
主な用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路、競技場通路、屋外レジャー施設
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)2以上
特性ツヤなし
塗り重ね可能時間(時間)2~3
乾燥時間4以上
接着性に優れています。
低粘度で作業性に優れています。
路面と上塗り塗料の濡れを良くします。
用途溶融型路面標示用塗料の下塗り。
溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。
特性プライマー
種別路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤
密度塗料(23℃):0.92g/mL
使用量20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
乾燥時間8分
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード