1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等 仕様前処理:脱脂又はブラスト 乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃) 耐熱温度(℃)200 適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板 膜厚(μm)15~30 希釈剤50B・100Bシンナー 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~40 危険物の性状非水溶性 つやツヤ有 標準塗布量(g/m2/回)120
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)