1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーポリマールビロン 横ずれん
エコ商品
マイルドな臭気のタイルカーペット用ピールアップ接着剤です。耐可塑剤性に優れ、長期間ピールアップ性能を維持します。 温度環境には十分注意して使用、保管してください。
用途タイルカーペットピールアップ接着 オープンタイム(分)吸水下地(モルタルなど):10~20/25℃、非吸水下地(金属・プラスチックなど):20~30/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐久性(高耐可塑剤性) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)吸水下地(モルタルなど):60~100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):40~80
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)