1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 380
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール 特性接着、耐候、耐久 タイプG JIS規格JIS A 5758適合品 比重1.33(23℃/硬化前) 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.3 引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃) 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前) 体積変化(%)4.6 弾性復元性(%)90 クラス25LM スランプ(mm)(縦)0、(横)0 押出し性(5℃)s6(硬化前) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
1箱(333mL×10本)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)