13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。 仕様一液型油性つやけし 塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤016-0059塗装用シンナー 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)5~10(ローラー) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 動画あり
速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。 仕様ツヤなし タイプアクリルエマルション床塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート床、駐車場・車庫・工場などの床 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 希釈率(%)1回目/40~50、2回目/0~10 特性耐摩耗 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。 種別道路用塗料 タイプ水性ライン引き塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途コンクリート、アスファルト面 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗 塗料タイプエマルション
1缶(1.6L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。 仕様一液型水性つやけし 指触乾燥時間(分)30(23℃) 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 希釈率(%)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 規格JIS K 5665 1種B 粘度70~100 密度(g/cm3)1.3以上(23℃) 危険等級 耐摩耗性摩耗減量500mg以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)60以上
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)GOANZENイエロー
エコ商品
誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き 特性耐摩耗、耐久、速乾 イエロー 主な用途アスファルト、コンクリート 危険等級 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比) 乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量1m×0.15m/100g 危険物の性状非水溶性
1台(4kg)
23,980 税込26,378
19日以内出荷

染めQ(旧テロソン)GOANZENホワイト
エコ商品
誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き 特性耐摩耗、耐久、速乾 ホワイト 主な用途アスファルト、コンクリート 危険等級 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比) 乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量1m×0.15m/100g 危険物の性状非水溶性
1台(4kg)
23,980 税込26,378
31日以内出荷

DNT(大日本塗料)DNTロードライナー
エコ商品
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。 特性耐摩耗、耐久、速乾 種別油性床用塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。 主な用途コンクリート面、アスファルト面 使用場所屋外用 特性耐摩耗、速乾、耐候 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)