カテゴリ

  • 塗料(12)
    • 防腐/防虫(6)
    • ステイン(1)
    • ニス(3)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 大阪ガスケミカル(2)
  • カンペハピオ(3)
  • アサヒペン(1)
  • ロックペイント(1)
  • シッケンズ(3)
  • 北三(1)
  • アールジェイ(1)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色カーキ系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラウン系(7)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(5)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(4)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • 外カベ・塀(3)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(9)
  • 木部(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(11)
特性
  • 耐久・耐摩耗
  • その他(9)
  • ツヤ出し(3)
  • ツヤ消し(6)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐候(12)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(26)
  • 速乾(6)
  • 防カビ(27)
  • 防水・耐水(20)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
  • アルキド(1)
その他・アクリル・アルキド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材塗料」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
4日以内出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
水性屋外用ニス アサヒペン水性屋外用ニスアサヒペン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋外での耐久性抜群!水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400~#600)などで研磨してから、塗装して下さい。
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)使用場所屋外特性耐久性標準重ね塗り回数(回)2塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上成分アクリル樹脂塗料透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性フロアー(Glitsa Parketlak) シッケンズ水性フロアー(Glitsa Parketlak)シッケンズ
11,980税込13,178
1缶(2.5L)
6日以内出荷
屋内でも靴歩行のヨーロッパの使用条件から生まれた屋内床用の水性塗料です。 無色透明の仕上がりは木材本来の自然な風合いを生かします。 耐摩耗性に優れた柔軟な塗膜を形成します。 床、階段、カウンターだけでなく壁、造作部材など屋内木部全般に使用できます。 お手入れは水または薄めた家庭用中性洗剤で拭くだけで、ワックスがけの必要はありません。
用途屋内木部全般:床、階段、カウンター、壁、造作部材など003 クリアー主な用途屋内用クリアー種別水性比重1.04塗布方法刷毛乾燥時間(時間)4使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約13
セトールデッキ シッケンズセトールデッキシッケンズ
6,898税込7,588
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
屋外デッキ、ベランダなどの木部を美しく保護するために開発された塗料です。 高い紫外線抵抗性を発揮し、耐摩耗性に優れる少し硬めの塗膜を形成しますので、歩行による摩耗から木材を保護します。 木目を美しく引き立たせる家具調の仕上がりが美しく、デッキ以外に屋外のベンチやテーブルにも最適です。
用途屋外木部:ウッドデッキ、ベンチ、遊具、ヨット木部(デッキ)など078ナチュラル主な用途屋外用彩色種別油性比重0.88塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
セトールFilter7プラス シッケンズセトールFilter7プラスシッケンズ
5,898税込6,488
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど主な用途屋外用彩色種別油性比重0.93塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
弁慶なごみ アールジェイ弁慶なごみアールジェイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(25件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。特性撥水、耐久主成分アルキド樹脂主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上(20℃)
油性キシラデコール 白木やすらぎ 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性キシラデコール 白木やすらぎ 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。乳白色主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性特性撥水、耐久乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上(20℃)
油性木部保護塗料 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性木部保護塗料 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)]日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]水性木部保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、油性木材保護塗料より防腐効果が高く、中からしっかりガード!
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランター など 羽目板 / 窓枠 / 破風 / 戸袋 / 板べい など。 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所]食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。油性 or 水性油性
ワトコティンバーガード 北三ワトコティンバーガード北三(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(3.6L)
当日出荷から9日以内出荷
ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。
用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般使用場所屋外用希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)12~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
キシラデコールコンゾラン 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン大阪ガスケミカル(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ) 塗膜に柔軟性がありワレにくい。 塗膜に通気性があってムレにくい。 塗膜が木に密着してフクレにくい。 優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。 色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
防腐・防虫ステイン ロックペイント防腐・防虫ステインロックペイント(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
キシラデコールコンゾラン下塗り 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン下塗り大阪ガスケミカル
7,498税込8,248
1缶(3.5kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ) 塗膜に柔軟性がありワレにくい。 塗膜に通気性があってムレにくい。 塗膜が木に密着してフクレにくい。 優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。 色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2~3回塗り危険等級塗布面積(m2/kg)9.0~14.0(1回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら