カテゴリ

  • 塗料(23)
    • 多用途(1)
    • 鉄部(2)
    • 床/コンクリート/道路用(2)
    • 屋根/瓦/トタン用(5)
    • 錆止め/錆転換剤(3)
    • 壁用(1)
  • 接着剤・補修材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン(26)
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(11)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色グリーン系(13)
  • 色グレー系(9)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブラウン系(14)
  • 色ブラック系(12)
  • 色ブルー系(10)
  • 色ホワイト系(12)
  • 色レッド系(10)
  • 色透明(クリア)(6)
主な用途
  • かわら屋根(4)
  • コンクリート・アスファルト(7)
  • トタン(3)
  • プラスチック(4)
  • 外カベ・塀(3)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 屋内木部(4)
  • 屋外木部(7)
  • 木部(5)
  • 発泡スチロール(1)
  • 粘土(1)
  • (2)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(3)
水性or油性
  • 水性(13)
  • 油性(10)
特性
  • 耐候
  • さび止め(30)
  • その他(4)
  • ツヤ出し(9)
  • ツヤ消し(15)
  • 夜光・蛍光(5)
  • 紫外線吸収(2)
  • 耐久・耐摩耗(35)
  • 耐油(2)
  • 耐熱・難燃(7)
  • 耐薬品(3)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(16)
  • 速乾(25)
  • 防カビ(20)
  • 防塵(2)
  • 防水・耐水(24)
使用場所
  • 使用場所屋内(13)
  • 使用場所屋外(22)
屋内・屋外
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(9)
  • エマルション(1)
  • シリコン(1)
その他・アクリル・エマルション・シリコン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アサヒペン 塗料」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超透明すきま補修材スーパークリア アサヒペン超透明すきま補修材スーパークリアアサヒペン
548税込603
1個
当日出荷
水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性
外部用パテ アサヒペン外部用パテアサヒペン
769税込846
1個
当日出荷
耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。ホワイト容量(mL)225危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
水性ニススプレー アサヒペン水性ニススプレーアサヒペン
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
水性強着色ウッドステイン アサヒペン水性強着色ウッドステインアサヒペン(2件のレビュー)
899税込989
1缶ほか
当日出荷から6日以内出荷
着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4光沢ツヤ消し使用場所屋内/屋外仕上塗膜:半透明特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性RoHS指令(10物質対応)対応塗回数標準:1油性 or 水性水性主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)乾燥時間(時間)夏期2/冬期3主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料危険物の類別非危険物
水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン水性コンクリートフロア防水塗料アサヒペン(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2油性 or 水性水性塗回数標準:2光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性使用場所屋内/屋外乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面仕上塗膜:不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物
水性ウッドステインEX アサヒペン水性ウッドステインEXアサヒペン(1件のレビュー)
599税込659
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペンサンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白アサヒペン
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)ツヤ消し白(粗目)使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン油性ツヤ復活クリヤコートアサヒペン
2,498税込2,748
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗りたてのようなツヤが復活!旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面クリヤ使用場所屋内外特性ツヤ出し、耐候標準重ね塗り回数(回)1光沢あり塗膜状態仕上がり:透明塗料タイプアクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン高耐久蛍光塗料スプレーアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
水性 WOODジェルステイン アサヒペン水性 WOODジェルステインアサヒペン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物光沢半ツヤ塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
油性超耐久シリコンアクリルトタン用 アサヒペン油性超耐久シリコンアクリルトタン用アサヒペン(6件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性
油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレーアサヒペン(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(215件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
カラーサビ鉄用 アサヒペンカラーサビ鉄用アサヒペン(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般使用場所屋外用特性速乾、耐候、サビ止め主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カラーサビ鉄用スプレー アサヒペンカラーサビ鉄用スプレーアサヒペン(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般使用場所屋外用危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、耐候、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3危険物の性状非水溶性
ストーン調スプレー アサヒペンストーン調スプレーアサヒペン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート使用場所屋内外兼用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
水性ウッドガード外部用 アサヒペン水性ウッドガード外部用アサヒペン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
水性エナメル アサヒペン水性エナメルアサヒペン(3件のレビュー)
529税込582
1個(25mL)
当日出荷から3日以内出荷
水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用特性速乾、耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン水性屋根用遮熱塗料アサヒペン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性外かべ凹凸塗料ツヤあり アサヒペン水性外かべ凹凸塗料ツヤありアサヒペン(9件のレビュー)
7,298税込8,028
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい使用場所屋内外兼用特性防水、ツヤあり、耐候種別水性乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性簡易屋上防水塗料 アサヒペン水性簡易屋上防水塗料アサヒペン(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(8kg)ほか
当日出荷
厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面使用場所屋外用特性防水、耐候乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性道路線引き用塗料 アサヒペン水性道路線引き用塗料アサヒペン(21件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(2kg)ほか
当日出荷
乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
超耐久屋外用ニス アサヒペン超耐久屋外用ニスアサヒペン(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候危険物の性状非水溶性
木部補修材 アサヒペン木部補修材アサヒペン(32件のレビュー)
869税込956
1本(320mL)
当日出荷
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキこげ茶特性耐候性仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料アサヒペン(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン水性屋根用遮熱塗料アサヒペン(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(5L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら