26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
1本(300mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。 イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。 乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
869 税込956
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性撥水、耐候 タイプ屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期) 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期) 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等 主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.033kg 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
1本(100mL)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。 主な用途木部、鉄部、紙 使用場所屋内用 特性耐久、つやなし、耐候 種別つやなし 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用 特性防火、艶有、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックペイント水性シリコン建物用
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。 特性防藻、防カビ、耐候 材質水性シリコン系 主な用途モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 イエロー 油性 or 水性水性 2018年トラスコ掲載ページ7 0138
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイント万能工作カラー
エコ商品
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。 質量(kg)0.37 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102 主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・低臭
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP 水性メタルコートSi
水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。 水性金属外部専用塗料。 優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 特殊UV抑制効果。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。 使用場所屋外用 特性耐候 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途鉄、トタン、ステンレス 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

川上塗料水性ナドエース
エコ商品
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部 主な用途モルタル、木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性 塗装間隔2時間以上(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン) 乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして。木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして 特性速乾、耐候 主成分合成樹脂エマルション
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。 塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4 光沢ツヤ消し 使用場所屋内/屋外 仕上塗膜:半透明 特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数標準:1 油性 or 水性水性 主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り) 乾燥時間(時間)夏期2/冬期3 主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 危険物の類別非危険物
1缶ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護 仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料 規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合 主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護 塗装(回数)2 乾燥時間(時間)1~2 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性 関連資料製品カタログ(0.41MB) ノンロットブルーノ全色見本(0.75MB) 塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2) 下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
1缶(3.5kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水性ウッドステインEX アサヒペン 動画あり
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!。防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!。水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 使用場所屋内外 特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.2L)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP 水性メタルコート 艶あり
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。 使用場所屋内外兼用 特性防火、艶あり、耐候 主成分アクリル樹脂 主な用途鉄、トタン、ステンレス 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP 水性マルチコート 艶消シ
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。 使用場所屋内外兼用 特性艶消シ、耐候、防錆 主成分アクリル樹脂 主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP 水性マルチコート
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐候、防錆 主成分アクリル樹脂 主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

日亜ペイントビニヨンゴールド
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 組成アクリル樹脂グロスエマルジョン 標準塗布量(kg/m2)10~12 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 使用方法1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 不揮発分57~62% 特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 粘度90~100 主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン 主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。 室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。 室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
1缶(0.2L)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

大谷塗料VATONプラス
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP ヨウヘキコート
水性1液事故硬化型シリカ系塗料。 通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造) 住宅基礎、コンクリートブロックに最適。 優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。 親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。 豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
使用場所屋外用 特性耐候 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り 種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料 規格JIS K 5660 主成分アクリルエマルション 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー 使用量0.15~0.20kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10、スプレー:10~20 特性耐候、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等 つや艶有
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

水性 WOODジェルステイン アサヒペン 動画あり
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。 主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤 主な用途屋内木部・屋外木部 使用場所屋内用・屋外用 特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候 仕上透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
1個(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)