用途インサルキソッシュ専用ボード系断熱下地用下地調整材
特性断熱
トラスコ品番784-3208
塗布厚さ約1.0
主成分モルタル
塗布面積(m2)約16
塗布方法コテ
乾燥時間(時間)24以上
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
非トルエン・非キシレン・エポキシ樹脂下地調整材
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。耐熱性が要求される厨房、給食室の床の下地調整材。
特性プライマー、耐熱
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25
主な用途床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間
危険物の性状非水溶性
ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。
特性プライマー、耐熱、耐久
可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25
主な用途床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間
危険物の性状非水溶性
内部用 下パテ
・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
・軽快にのびのある作業性を実現しました。
・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
特性防火
規格JIS5669申請中
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
内部用 下パテ
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色乳白色
特性防火
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
内部用 下パテ。
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色ピンクグレー
特性防火
規格JIS5669
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
関連キーワード