危険物の類別非危険物
木工作業の大幅な能率アップを実現した、水性タイプの接着剤です。
2液型ながら混合不要のハネムーンタイプ(分別塗布してはり合わせる)のため、作業時間の制約がありません。
耐熱性・耐クリープ性に優れています。
用途はぎ接着、総貼り、Vカット
主な用途木工用
特性耐熱性、耐クリープ性
成分変性ゴムラテックス系
セット内容主剤 3kg+HBプライマー 1kg
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1袋(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール
外観黄色ペースト状
粘度(Pa・s)3.0(at20℃)
主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
木部の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK!
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)
木材、木製品の穴うめ、カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途木製の扉、ドア、門扉、雨戸、障子、柱等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
木製の家具、イス、テーブル、机、本棚、タンスのカケ、割れ、穴うめ補修に。
木製の額縁、模型、装飾品、木彫りの彫刻等の復元補修に。
特性耐熱、耐水、耐薬品
硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料
セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
1液型の湿気硬化型接着剤。
耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。
均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。
環境対応健康住宅対応製品
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
規格JAIA 4VOC基準適合
粘度(Pa・s)105±35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐水性、耐熱性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
耐熱性に優れています。
スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。
初期接着強さに優れています。
JIS A 5549規格品です。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に
特性耐熱性
成分クロロプレンゴム系溶剤形
トラスコ品番752-0450
材質主成分:クロロプレンゴム系
質量(kg)16.5
色淡黄色
容量(kg)15
包装缶
標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1缶
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分40%)
特性耐熱性
タイプエマルジョン形(無溶剤)
配合不要
主成分酢酸ビニル樹脂
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分45%)
特性耐熱性
タイプエマルジョン形(無溶剤)
配合不要
主成分酢酸ビニル樹脂
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分50%)
特性耐熱性
タイプエマルジョン形(無溶剤)
配合不要
主成分酢酸ビニル樹脂
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分55%)
特性耐熱性
タイプエマルジョン形(無溶剤)
配合不要
主成分酢酸ビニル樹脂
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途各種プラスチックシート化粧貼り(オレフィン・塩ビシート)
特性耐熱性
タイプエマルジョン形(無溶剤)
配合不要
主成分変性酢酸ビニル樹脂
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(20kg)
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤!
金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。
水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材
特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿
仕様中粘度
タイプ高強度・耐久性
セットタイム(秒)60
粘度(mPa・s)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50g
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤!
金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。
水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材
特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿
仕様高粘度
タイプ高強度・耐久性
セットタイム(秒)75
粘度(mPa・s)3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50g
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
関連キーワード