カテゴリ

  • 接着剤・補修材(26)
    • 瞬間接着剤(23)
    • 弾性接着剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 塗料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コニシ(3)
  • 東亞合成(5)
  • セメダイン(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • 田岡化学(2)
  • エスコ(1)
  • アトムハウスペイント(1)
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途合成ゴム(6)
  • 用途(1)
  • 用途木材(5)
  • 用途発泡スチロール(2)
  • 用途皮革(3)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(11)
  • 用途金属(9)
  • 用途陶磁器(2)
特性
  • 耐熱・難燃
  • さび止め(3)
  • その他(26)
  • ツヤ消し(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐はく離(10)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(7)
  • 耐衝撃・耐振動(34)
  • 速乾(7)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「瞬間」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線硬化接着剤 3052 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3052LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
94,980税込104,478
1本
5日以内出荷
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。トラスコ品番390-7018材質アクリル系淡黄色対応推奨硬化促進剤 SF7649剪断強度(N/mm2)≧15硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐熱危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83表面硬化(秒)10
ハイブリッド接着剤4090 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド接着剤4090LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 4211 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4211LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(20g×10本)
5日以内出荷
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用トラスコ品番412-9424材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)1700~3450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 4210 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4210LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(20g×10本)
5日以内出荷
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
電気部品用接着剤 UT100B セメダイン電気部品用接着剤 UT100Bセメダイン
2,698税込2,968
1本
当日出荷
各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。 UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。 無溶剤で、一液常温硬化タイプです。 高物性(高強度、高伸び)です。 耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。 接点障害の対策品です。
用途電気電子部品の接着、シール。 各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。トラスコ品番113-9284ブラック容量(mL)125質量(g)165タイプチューブ主成分反応性特殊ポリマー主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属指触乾燥時間(分)30粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量128gRoHS指令(10物質対応)対応特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
ボンド アロンアルフア タフパワー コニシボンド アロンアルフア タフパワーコニシ(1件のレビュー)
599税込659
1本(2g)
取扱停止中
アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。 ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
用途小物類・プラ模型など趣味品の創作、木製家具・陶器の置物 ・金、具類の補修、水を使用する工作特性耐水性・耐熱性主な用途小物類・プラ模型など趣味品の創作、木製家具・陶器の置物 ・金、具類の補修、水を使用する工作寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×19×175質量(g)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.8mL危険物の性状非水溶性
アロンアルフア タフパワー コニシアロンアルフア タフパワーコニシ(2件のレビュー)
638税込702
1本(2g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。 また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。
用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など容量(g)2主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類特性耐水性・耐熱性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(0.7MB)危険物の性状非水溶性
シアノボンドPX-3000 田岡化学シアノボンドPX-3000田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
6日以内出荷
≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドPX-300 田岡化学シアノボンドPX-300田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
5日以内出荷
≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CRLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型) エスコ12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
特性耐熱エスコ品番EA936WE-8危険物の類別非危険物主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤4211LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,998税込3,298
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)1700~3450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤4210 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤4210LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,398税込3,738
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)23~27粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)90~150危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤411 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤411LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。
特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性透明タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4000~8000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤408 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤408LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適特性耐熱性透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.8粘度(mPa・s)4~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤407 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤407LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,798税込3,078
1本(50g)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性耐熱性透明タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)16~26粘度(mPa・s)20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,298税込3,628
1本(50g)ほか
11日以内出荷から13日以内出荷
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適特性耐熱性透明タイプ低臭低白化使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20.3粘度(mPa・s)900~1,500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤382 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤382LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
特性耐熱性仕様基板電子部品用透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
耐熱スプレー アトムハウスペイント耐熱スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
4日以内出荷
耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど標準塗り面積(1回塗り)(m2)2種別油性つや消し使用温度範囲(℃)600指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシウルトラ多用途SU プレミアム ソフトコニシ(63件のレビュー)
449税込494
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 499 20g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 499 20gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。主な用途プラスチック、金属、エラストマー特性耐衝撃、耐熱仕様ジェルタイプ透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。主な用途ゴム、金属、プラスチック特性耐衝撃、耐熱仕様高粘度型タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)1700~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成耐熱性無機接着剤アロンセラミック東亞合成(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(150g)
7日以内出荷
一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)東亞合成(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)東亞合成(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ2020(高機能型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)東亞合成(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)東亞合成(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
瞬間冷凍特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら